Kegelrollenlager Timken 355X, Außendurchmesser: 62.59 mm | Innendurchmesser: 44.45 mm | Breite: 21.692 mm
Kegelrollenlager Innenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:355X
Rubix:842044
Hersteller:100045343
EAN:0053893011097


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 44,45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62,59 mm |
| Breite | 21,692 mm |
Produktdetails : 355X (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 84,582x84,582x26,67 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 323 g |
| Innendurchmesser | 44,45 mm |
| Außendurchmesser | 62,59 mm |
| Breite | 21,692 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,363 kg |
| Serie | 355 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 21,692 mm |
| Norm | ISO |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 88800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 97000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
98,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen