Kegelrollenlager Timken HM516448, Außendurchmesser: 133.35 mm | Innendurchmesser: 82.55 mm | Breite: 39.69 mm

Kegelrollenlager Innenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:HM516448
Rubix:848804
Hersteller:100074807
EAN:0053893630243
HM516448 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser82,55 mm
Außendurchmesser133,35 mm
Breite39,69 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HM516448 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)141,732x141,732x49,022 mm
Gewicht der Verpackung1362,1 g
Innendurchmesser82,55 mm
Außendurchmesser133,35 mm
Breite39,69 mm
Lagerspielcn
Gewicht2,1 kg
Seriets (tapered single)
Käfigstahl
Referenzdrehzahl2600 rpm
Grenzdrehzahl3600 rpm
Gesamtbreite Lager39,69 mm
NormISO NORMAL CLASS
Statische Tragzahl, radial - C0r353000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr259000 N
Zolltarifcode84822000
138,48 exkl. MwSt.
/ Stück
164,79 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an