344 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:344
Rubix:218865
Hersteller:100040368
EAN:0053893009193


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 21 mm |
Produktdetails : 344 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager - Innenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 327,9 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 21 mm |
| Serie | 335 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen