Präzisions-/ Spindellager Timken MM40BS72QL, Innendurchmesser: 40 mm | Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 15 mm
Kegelrollenlager Innenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:MM40BS72QL
Rubix:840941
EAN:0013992128621


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 29586 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 83x83x79 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 950 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 83x83x79 mm |
| Gewicht der Verpackung | 950 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 15 mm |
| Käfig | nylon |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 45400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 36300 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage