Kegelrollenlager Timken 30319, Außendurchmesser: 200 mm | Innendurchmesser: 95 mm | Breite: 49.5 mm
Kegelrollenlager der Serie 303
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:30319
Rubix:2878587
EAN:0053893075914





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 49,5 mm |
Produktdetails : 30319 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Dies ist der einfachste und am häufigsten verwendete Kegelrollenlagertyp. Es besteht aus zwei trennbaren Hauptteilen: dem Konus (Innenring) und dem Topf (Außenring). Es wird normalerweise paarweise gegenüberliegend auf einer Welle montiert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6640 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 95 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 49,5 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | ts |
| Käfig | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
352,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
419,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen