33462 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Kegelrollenlager Aussenring Timken

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:33462
Rubix:135586
EAN:0053893263656
33462 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser73,025 mm
Außendurchmesser117,475 mm
Breite23,813 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 33462 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Kegelrollenlager - Außenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.
Kegelrollenlager - Außenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser73,025 mm
Außendurchmesser117,475 mm
Breite23,813 mm
Gewicht1,2 kg
Werkstoffstahl
Bohrungbohrung (d): 73,025 mm
Zolltarifcode84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,60 exkl. MwSt.
/ Stück
57,83 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen