IR 50X55X25 (SKF) Innenring SKF

Innenringe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:IR 50X55X25
Rubix:312393
Hersteller:9732
EAN:7316577126726
IR 50X55X25 (SKF) Innenring SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IR 50X55X25 (SKF) Innenring SKF


Rollenlager Radial-Nadellager inkl. abgestimmter Sätze und Zylinderrollenlager Laufrollen N/A
Innenringe für Nadellager sind als separate Komponenten erhältlich. Sie werden hauptsächlich zusammen mit Nadelkränzen, Nadelhülsen und Nadelbüchsen verwendet, wenn die Welle nicht geschliffen und gehärtet werden kann. Die Innenringe der Reihe IR sind die SKF Standardringe für Nadellager.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x55x55 mm
Bruttogewicht78 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite25 mm
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84829900
18,62 exkl. MwSt.
/ Stück
22,16 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen