34500 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:34500
Rubix:841983
Hersteller:100046477
EAN:0053893269641


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 77,356 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 127 mm |
| Breite | 19,842 mm |
Produktdetails : 34500 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 133,858x133,858x34,544 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 504,8 g |
| Innendurchmesser | 77,356 mm |
| Außendurchmesser | 127 mm |
| Breite | 19,842 mm |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Serie | 34000 |
| Werkstoff | kohlenstoffarmer stahl |
| Lagertyp | kegelrollenlager außenring (einzelbecher) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 20500 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
98,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen




