3733 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:3733
Rubix:842240
Hersteller:100035314
EAN:0053893130484







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 44,45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100,038 mm |
| Breite | 23,813 mm |
Produktdetails : 3733 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 103,632x103,632x34,544 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 484,9 g |
| Innendurchmesser | 44,45 mm |
| Außendurchmesser | 100,038 mm |
| Breite | 23,813 mm |
| Gewicht | 1 kg |
| Serie | 3700 |
| Werkstoff | schmelzstahl |
| Lagertyp | kegelrollenlager |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 18300 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
136,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
162,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage