384ED (TIM) Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken

Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:384ED
Rubix:694400
Hersteller:100072653
EAN:0053893019185
384ED (TIM) Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser47,63 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite49,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 384ED (TIM) Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken


Kegelrollenlager - Außenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)116,332x116,332x49,022 mm
Gewicht der Verpackung586 g
Innendurchmesser47,63 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite49,2 mm
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Zolltarifcode84822000
153,83 exkl. MwSt.
/ Stück
183,06 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen