Kegelrollenlager Timken 43300, Außendurchmesser: 76.2 mm | Innendurchmesser: 30.163 mm | Breite: 16.67 mm

Kegelrollenlager-Außenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:43300
Rubix:843166
Hersteller:100007927
EAN:0053893289441
43300 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30,163 mm
Außendurchmesser76,2 mm
Breite16,67 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 43300 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Einreihige Kegelrollenlager sind die grundlegendste und am weitesten verbreitete Bauart und bestehen aus einer Kegel-Baugruppe und einer Tasse. Timken patentierte das erste 1898 und bietet heute die weltweit größte Auswahl an Zoll- und metrischen Größen. Dies ist die grundlegendste und am weitesten verbreitete Art von Kegelrollenlager. Es besteht aus zwei haupttrennbaren Teilen: der Innenring-Baugruppe und dem Außenring. Es wird typischerweise paarweise entgegengesetzt auf einer Welle montiert.
Diese Tasse (Außenring) muss zusammen mit einem passenden Kegel (Innenring/Käfig/Wälzkörper) erworben werden.
Timken Kegelrollenlager-Außenring (Einzel-Cup) 43300. Abmessungen: Ø76,2 mm, Breite 16,67 mm. Tragzahlen: C0r 76.200 N, Cr 92.000 N.

Stärken

Einzelkegel. Ein einteiliger, gepresster Stahlkäfig hält die Wälzkörper am Kegel und verteilt sie gleichmäßig. Stiftkäfige sind ebenfalls erhältlich.

Anwendungen

Fahrzeug-Vorderräder; Differential- und Ritzel-Konfigurationen; Förderbandrollen; Spindeln von Werkzeugmaschinen; Anhänger-Räder

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)16,67x76,2x76,2 mm
Bruttogewicht146 g
Verpackungsmaße (L x B x H)84,582x84,582x26,67 mm
Gewicht der Verpackung145,6 g
Innendurchmesser30,163 mm
Außendurchmesser76,2 mm
Breite16,67 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,5 kg
Serie43000
Gesamtbreite Lager24,608 mm
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r76200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr92000 N
60,14 exkl. MwSt.
/ Stück
71,57 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an