Kegelrollenlager NSK 31307J, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 22.75 mm
Kegelrollenlager 313
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:31307J
Rubix:733413
Hersteller:31307J N
EAN:00029176024306


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 22,75 mm |
Produktdetails : 31307 J (NSK) Kegelrollenlager NSK
Kegelrollenlager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 506 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 22,75 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen