Kegelrollenlager NSK 31306J, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 20.75 mm
Kegelrollenlager 313
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:31306J
Rubix:733412
Hersteller:31306J N
EAN:00029176024078


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 20,75 mm |
Produktdetails : 31306 J (NSK) Kegelrollenlager NSK
Kegelrollenlager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 20,75 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen