K1060.132100052 Bügelgriff, visuelldetektierbar, Form:B
Bügelgriffe, Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1060.132100052
Rubix:3745681
Hersteller:K1060.132100052
EAN:4059245599769
Dokumente
Produktdetails : K1060.132100052 Bügelgriff, visuelldetektierbar, Form:B
Werkstoff: Thermoplast PA (Polyamid), glaskugelverstärkt. Schraube und Mutter aus Stahl oder Edelstahl.Ausführung: blank.Hinweis: Dieser Bügelgriff zeichnet sich durch sein großes Volumen und seine angenehme Haptik aus.
Bügelgriff, visuelldetektierbar, Form:B
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 122 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

