Referenzen
Banholzer u. Wenz:9900041674
Rubix:1851900
EAN:4030198170458




Produktdetails : 3510002910 Akku-Umreifungsgerät BW-01
Akku-Umreifungsgerät, Typ BW-01 • Einfache Tastenprogrammierung • Spann-Verschluss: manuell/elektrisch • Akku: 14,8 V/2,0 Ah • Lebensdauer Akku: bis 2000 Ladungen • Ladegerät: 230 V/50 Hz • Bandtypen: PP-(Polypropylen-) und PET-(Polyester)-Bänder • Bandmaße: Breite: 12–16 mm, Dicke: 0,5–1,05 mm Lieferung: Umreifungsgerät, Akku und Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3510002910 akku-umreifungsgerät bw-01 |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 48239085 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.108,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.508,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
