Referenzen
Dichtomatik:67069451
Rubix:1323045
Hersteller:67069451

Produktdetails : 80X7 VER01 NBR 70 Verschlusskappe VER01
VERSCHLUSSKAPPE 72-9
Verschlusskappe
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 53 g |
|---|---|
| Breite | 7 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 40169991 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
