100X10 VER01 NBR 70 Verschlusskappe VER01
Kappe (VER 01 NBR 70 Schwarz)
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:67070512
Rubix:516227
Hersteller:67070512

Produktdetails : 100X10 VER01 NBR 70 Verschlusskappe VER01
VERSCHLUSSKAPPE 72-9
Verschlusskappen werden zum Verschließen von Öffnungen, Kernlochbohrungen und bei Getrieben für Wellen Ein- und Ausgänge bevorzugt eingesetzt. Sie führen in der Regel zu einer vereinfachung in der Konstruktion, Fertigung und Montage, da aufwendige Anschlussflansche oder Deckel bei Wellen Ein- und Ausgängen entfallen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 91 g |
|---|---|
| Breite | 10 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 40169991 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std