80X10 VER01 NBR 70 Verschlusskappe VER01

Kappe (VER 01 NBR 70 Schwarz)

Siehe technische Informationen
Referenzen
Dichtomatik:67070510
Rubix:37530
Hersteller:67070510
80X10 VER01 NBR 70 Verschlusskappe VER01
Technische Zusammenfassung
Breite10 mm
Außendurchmesser80 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 80X10 VER01 NBR 70 Verschlusskappe VER01


VERSCHLUSSKAPPE 72-9
Verschlusskappen werden zum Verschließen von Öffnungen, Kernlochbohrungen und bei Getrieben für Wellen Ein- und Ausgänge bevorzugt eingesetzt. Sie führen in der Regel zu einer vereinfachung in der Konstruktion, Fertigung und Montage, da aufwendige Anschlussflansche oder Deckel bei Wellen Ein- und Ausgängen entfallen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht60 g
Breite10 mm
Außendurchmesser80 mm
Werkstoffnbr
HerkunftslandTW
Zolltarifcode40169991
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,14 exkl. MwSt.
/ Stück
6,12 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
5,14 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
1,72 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
1,55 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
1,37 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
1,12 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
1,05 exkl. MwSt. / Stück
500 und mehr
1,03 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std