110X10 VER01 NBR 70 Verschlusskappe VER01

Kappe (VER 01 NBR 70 Schwarz)

Siehe technische Informationen
Referenzen
Dichtomatik:67070513
Rubix:516228
Hersteller:67070513
110X10 VER01 NBR 70 Verschlusskappe VER01
Technische Zusammenfassung
Breite10 mm
Außendurchmesser110 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 110X10 VER01 NBR 70 Verschlusskappe VER01


VERSCHLUSSKAPPE 72-9
Verschlusskappen werden zum Verschließen von Öffnungen, Kernlochbohrungen und bei Getrieben für Wellen Ein- und Ausgänge bevorzugt eingesetzt. Sie führen in der Regel zu einer vereinfachung in der Konstruktion, Fertigung und Montage, da aufwendige Anschlussflansche oder Deckel bei Wellen Ein- und Ausgängen entfallen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht108 g
Breite10 mm
Außendurchmesser110 mm
Werkstoffnbr
HerkunftslandTW
Zolltarifcode40169991
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,43 exkl. MwSt.
/ Stück
5,27 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
4,43 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
4,42 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
2,51 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
2,18 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
1,84 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
1,69 exkl. MwSt. / Stück
200 und mehr
1,53 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen