Referenzen
Dichtomatik:67070507
Rubix:1050119
Hersteller:67070507

Produktdetails : 62X12 VER01 NBR 70 Verschlusskappe VER01
VERSCHLUSSKAPPE 72-9
Verschlusskappe
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 43 g |
|---|---|
| Breite | 12 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 40169991 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
