40X4.5 VER01 NBR 70 Verschlusskappe VER01
Kappe (VER 01 NBR 70 Schwarz)
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:67084188
Rubix:3207742
Hersteller:67084188

Produktdetails : 40X4.5 VER01 NBR 70 Verschlusskappe VER01
VERSCHLUSSKAPPE 72-9
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Breite | 4,5 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
