230X14 VER01 NBR 70 Verschlusskappe VER01
Kappe (VER 01 NBR 70 Schwarz)
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:67058929
Rubix:2980745
Hersteller:67058929

Produktdetails : 230X14 VER01 NBR 70 Verschlusskappe VER01
VERSCHLUSSKAPPE 72-9
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 570 g |
|---|---|
| Breite | 14 mm |
| Außendurchmesser | 230 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
