Referenzen
INA:KA10-M
Rubix:21951
Hersteller:0011723600000

Produktdetails : KA10-M Verschlusskappe Messing
Verschlusskappe KA..M, Verschlusskappe aus Messing
Verschlusskappe KA..M, Verschlusskappe aus Messing
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Breite | 5 mm |
| Außendurchmesser | 10,6 mm |
| Werkstoff | messing |
| Typ | verschlusskappe messing (einteilig) |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 39235090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,51 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std