95 26 165 Kabelschere mit Öffnungsfeder (KNIPEX)

Kabelschere mit öffnungsfeder (KNIPEX)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Knipex:95 26 165
Rubix:1508710
EAN:4003773069980
95 26 165 Kabelschere mit Öffnungsfeder (KNIPEX)

Technische Zusammenfassung

Backenformflach
Schnittleistung15 mm
Länge165 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 95 26 165 Kabelschere mit Öffnungsfeder (KNIPEX)


Entwickelt für präzise Schnitte ohne Quetschungen oder Verformungen ist der Knipex Kabelschneider 95 26 165 das unverzichtbare Werkzeug für Fachkräfte in der Elektroinstallation.

Eigenschaften:
Der Kabelschneider ermöglicht saubere Schnitte dank scharf geschliffener und präzise bearbeiteter Schneiden. Das Scherenprinzip reduziert den Kraftaufwand und sorgt für einen glatten Schnitt – selbst bei intensiver Nutzung. Das justierbare, verschraubte Gelenk gewährleistet eine lange Lebensdauer und reibungslose Handhabung. Ein integrierter Öffnungsfedermechanismus beschleunigt Serienarbeiten. Die ergonomisch geformten, zweikomponentigen Griffe mit VDE-Isolierung schützen zuverlässig bis 1000 V und bieten dauerhaften Komfort bei der Arbeit.

Spezifikationen:
• Schneidleistung für mehrdrähtige Kupferkabel: bis 50 mm² / Ø 15 mm
• Schneidleistung für NYM-Kabel: bis 5 x 2,5 mm² (R02V 5G2.5)
• Gesamtlänge: 165 mm
• Abmessungen: 165 x 63 x 26 mm
• Gewicht: 275 g
• Material: ölgehärteter, geschmiedeter Werkzeugstahl
• Schneiden: induktiv gehärtet und präzise geschliffen
• Oberfläche: verchromt
• Griffe: VDE-isoliert, 2-Komponenten-Ausführung
• Gelenk: verschraubt mit selbstsichernder Schraube
• Öffnungsfeder: innenliegend mit integrierter Arretierung

Normen:
• DIN EN 60900
• IEC 60900
• VDE-geprüft bis 1000 V
• REACH-konform: frei von SVHC

Markeninformationen:
Knipex – seit über 140 Jahren der deutsche Spezialist für professionelle Zangen. Der Hersteller entwickelt und produziert seine Werkzeuge am Standort Wuppertal. Dank modernster Fertigungstechnologien und strenger Qualitätskontrollen steht Knipex weltweit für Präzision, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Die Marke bietet durchdachte Lösungen für Profis in Elektrohandwerk, Industrie und Bauwesen.
Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Einzeladern sowie mehrdrähtigen Litzen. Sauberer und glatter Schnitt ohne Quetschen oder Verformung. Nicht geeignet für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter. Präzisionsgeschliffene, gehärtete Klingen. Einfaches Schneiden mit Einhandbedienung. Mit Schutzvorrichtung. Verstellbares Schraubgelenk, selbsthaltende Schraube. Hochwertiger Spezialwerkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet

Stärken

• Exakte Schnitte ohne Verformung – auch bei feindrähtigen Leitungen
• Kraftsparendes Arbeiten durch scharfe Schneiden und optimale Mechanik
• Höchste Sicherheit und Ergonomie durch VDE-isolierte Griffe
• Integrierte Öffnungsfeder für schnelle und effiziente Serienarbeiten

Anwendungen

Der Knipex 95 26 165 Kabelschneider ist ideal für Elektriker und Fachkräfte im Schaltschrankbau oder der Gebäudeinstallation. Er schneidet mehrdrähtige Kupfer- und Aluminiumkabel bis 50 mm² sauber und zuverlässig – egal ob auf der Baustelle, in der Werkstatt oder bei der Montage. Nicht geeignet zum Schneiden von Stahldrähten oder hartgezogenem Kupfer.

Technische Informationen


Attribute
Backenformflach
Schnittleistung15 mm
Länge165 mm
Werkstoffhochwertiger spezialwerkzeugstahl (geschmiedet, ölgehärtet)
Gewicht275 g
Zolltarifcode82033000
60,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,65 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen