K0310.208 Federndes Druckstück, verstärkte Federkraft, Edelstahl
Kugeldruckschraube und Druckstück Kipp
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0310.208
Rubix:171129
Hersteller:K0310.208
EAN:4059245007332



Dokumente
Produktdetails : K0310.208 Federndes Druckstück, verstärkte Federkraft, Edelstahl
WERKSTOFF: Hülse 1.4305. Kugel 1.4034. Feder 1.4310. | AUSFÜHRUNG: blank. Kugel gehärtet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,004 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen