JMFDH-5/2-D-2-C Magnetventil

JMFDH Normventil ISO 5599-1

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:JMFDH-5/2-D-2-C
Rubix:432434
Hersteller:151853
EAN:4052568117238
JMFDH-5/2-D-2-C Magnetventil
Technische Zusammenfassung
Typnormventil iso 5599-1
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : JMFDH-5/2-D-2-C Magnetventil


Magnetventil JMFDH-5/2-D-2-C mit Handhilfsbetätigung. Ventilfunktion=5/2 bistabil-dominierend, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=54 mm, Normalnenndurchfluss=2300 l/min, Betriebsdruck=2 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht693 g
Typnormventil iso 5599-1
Anzahl der Anschlüsse5
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
228,27 exkl. MwSt.
/ Stück
271,64 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage