JMDH-5/2-D-2-M12-C Magnetventil

JMDH Normventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:JMDH-5/2-D-2-M12-C
Rubix:1817865
Hersteller:533013
EAN:4052568259655
JMDH-5/2-D-2-M12-C Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typnormventil iso 5599-1
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : JMDH-5/2-D-2-M12-C Magnetventil


Magnetventil JMDH-5/2-D-2-M12-C mit Steckeranschluss M12. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=54 mm, Normalnenndurchfluss=2300 l/min, Betriebsdruck=2 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht936,5 g
Typnormventil iso 5599-1
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom2300 l/min
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84812090
207,68 exkl. MwSt.
/ Stück
247,14 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage