Referenzen
Gates:16MJ-16MBSPACOR-16MJ
Rubix:1316832
Hersteller:7257-10113-5
EAN:5414465019999

Produktdetails : 16MJ-16MBSPACOR-16MJ Adapter JIC-BSP AG - JIC AG, O-Ring T
Mit BSP- und JIC-Adaptern von Gates schließt sich der Hydraulikkreis. Verlassen Sie sich auf die bewährte Qualität der Produkte von Gates. Dieses vielseitige und gleichzeitig günstige Produktprogramm erfüllt nahezu alle Anforderungen des europäischen Marktes. Unser ausgewogener Mix kurzfristig lieferbarer Hydrauliklösungen garantiert, dass Sie stets das richtige Teil zur Hand haben, um schnell auf alle möglichen Ausfälle reagieren zu können. So sichern und maximieren Sie Ihre Rentabilität. Unsere Adapter sind in einer Vielzahl von Größen und Konfigurationen erhältlich.
Adapter JIC-BSP AG - JIC AG, O-Ring T
Stärken
JIC 37° ,,T" -Verschraubung, Außengewinde / BSPP-Außengewinde / Außengewinde. Systemanschluss (Einschrauber) mit zölligem BSPP-Gewinde, Kammer- und O-Ring. Einstellbar.
Anwendungen
Bagger, Lader, Erntemaschinen, Ballenpressen, Offshore-Ausrüstung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 569 g |
|---|---|
| Typ | jic-adapter |
| Rohraußendurchmesser | 36 mm |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
219,40 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
261,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
