9985-41 S3 SRC HRO Sicherheitsstiefel JALAS EXALTER
Jalas Exalter
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Jalas:9985-41
Rubix:2503632
EAN:6408487512148
Dokumente
Produktdetails : 9985-41 S3 SRC HRO Sicherheitsstiefel JALAS EXALTER
Der Sicherheitsstiefel JALAS® EXALTER 9985 wurde speziell entwickelt, um den Anforderungen von Profis in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen gerecht zu werden, sowohl drinnen als auch draußen. Die halbhohe Ausführung bietet optimalen Knöchelhalt, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken. Dank innovativer Technologien wie dem BOA® Fit System und der PORON® XRD™ Dämpfung gewährleistet er höchsten Tragekomfort und maximale Sicherheit. Seine robuste, wasserabweisende und antistatische Konstruktion macht ihn zu einem zuverlässigen Begleiter für den intensiven täglichen Einsatz.
Eigenschaften:
Dieser Schuh überzeugt durch sein halbhohes Obermaterial aus Mikrofaser und Textil, das wasserabweisend behandelt wurde und gleichzeitig atmungsaktiv bleibt. Das BOA®-Schnürsystem ermöglicht ein schnelles, präzises und müheloses Anpassen, selbst mit Handschuhen. Die Vibram®-Außensohle aus Nitrilgummi sorgt für eine hervorragende Rutschfestigkeit auf den unterschiedlichsten Untergründen. Die PORON® XRD™-Dämpfungszonen an Ferse und Vorfuß reduzieren Stöße effektiv und beugen Verletzungen vor. Ein integrierter Stabilisator und die ergonomische Form unterstützen die natürliche Fußhaltung und geben sicheren Halt. Alle Materialien sind frei von tierischen Bestandteilen.
Spezifikationen:
• Kategorie: Kat. II
• Passform: normal
• Gewicht (Größe 42): 1,34 kg
• Obermaterial: Mikrofaser, Textil
• Futter: Polyester
• Einlegesohle: JALAS® 8303 FX3 Supreme (Textil, weiches & hartes EVA, leitfähige Faser, Neo-Schaum, PORON® XRD™)
• Zwischensohle: PU
• Laufsohle: Vibram® Nitrilgummi
• Zehenkappe: Aluminium
• Durchtrittschutz: Textil-Composite mit Plasma-Behandlung (PTC)
• Verschluss: BOA® Fit System
Normen:
• Verordnung (EU) 2016/425: Persönliche Schutzausrüstung, erfüllt die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen
• EN ISO 20345: Sicherheitsschuhe mit Zehenschutzkappe
• S3: Zehenschutzkappe, Durchtrittschutz, Energieaufnahme im Fersenbereich, beständig gegen Kohlenwasserstoffe, wasserabweisendes Obermaterial
• SRC: Rutschhemmung auf Keramik- und Stahlböden mit Gleitmitteln
• HRO: Hitzebeständige Sohle bis 300 °C
• DGUV 112-191: Geeignet für orthopädische Einlagen ohne Verlust der Zertifizierung
Markeninformationen:
Seit 1916 stehen JALAS®-Schuhe für Qualität, Komfort und höchste Schutzstandards. Die Marke hat ihre Wurzeln in Jokipii, einem finnischen Dorf, wo sich bis heute Forschung, Entwicklung und Produktion befinden. Aus einer kleinen Gerberei entwickelte sich JALAS® zu einem weltweit führenden Hersteller von Sicherheitsschuhen, der traditionelles Handwerk mit modernster Technologie vereint. Durch kontinuierliche Innovation, tiefes Materialwissen und strategische Partnerschaften entstehen ergonomische und langlebige Modelle für härteste Einsatzbedingungen. Mit komfort- und sicherheitsorientierten Lösungen trägt JALAS® aktiv zur Vermeidung von Arbeitsunfällen und zur Verbesserung des Wohlbefindens bei. Die Marke bleibt ihrem nordischen Erbe und dem finnischen Durchhaltegeist treu, für Produkte, die den Herausforderungen des Arbeitsalltags standhalten.
Eigenschaften:
Dieser Schuh überzeugt durch sein halbhohes Obermaterial aus Mikrofaser und Textil, das wasserabweisend behandelt wurde und gleichzeitig atmungsaktiv bleibt. Das BOA®-Schnürsystem ermöglicht ein schnelles, präzises und müheloses Anpassen, selbst mit Handschuhen. Die Vibram®-Außensohle aus Nitrilgummi sorgt für eine hervorragende Rutschfestigkeit auf den unterschiedlichsten Untergründen. Die PORON® XRD™-Dämpfungszonen an Ferse und Vorfuß reduzieren Stöße effektiv und beugen Verletzungen vor. Ein integrierter Stabilisator und die ergonomische Form unterstützen die natürliche Fußhaltung und geben sicheren Halt. Alle Materialien sind frei von tierischen Bestandteilen.
Spezifikationen:
• Kategorie: Kat. II
• Passform: normal
• Gewicht (Größe 42): 1,34 kg
• Obermaterial: Mikrofaser, Textil
• Futter: Polyester
• Einlegesohle: JALAS® 8303 FX3 Supreme (Textil, weiches & hartes EVA, leitfähige Faser, Neo-Schaum, PORON® XRD™)
• Zwischensohle: PU
• Laufsohle: Vibram® Nitrilgummi
• Zehenkappe: Aluminium
• Durchtrittschutz: Textil-Composite mit Plasma-Behandlung (PTC)
• Verschluss: BOA® Fit System
Normen:
• Verordnung (EU) 2016/425: Persönliche Schutzausrüstung, erfüllt die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen
• EN ISO 20345: Sicherheitsschuhe mit Zehenschutzkappe
• S3: Zehenschutzkappe, Durchtrittschutz, Energieaufnahme im Fersenbereich, beständig gegen Kohlenwasserstoffe, wasserabweisendes Obermaterial
• SRC: Rutschhemmung auf Keramik- und Stahlböden mit Gleitmitteln
• HRO: Hitzebeständige Sohle bis 300 °C
• DGUV 112-191: Geeignet für orthopädische Einlagen ohne Verlust der Zertifizierung
Markeninformationen:
Seit 1916 stehen JALAS®-Schuhe für Qualität, Komfort und höchste Schutzstandards. Die Marke hat ihre Wurzeln in Jokipii, einem finnischen Dorf, wo sich bis heute Forschung, Entwicklung und Produktion befinden. Aus einer kleinen Gerberei entwickelte sich JALAS® zu einem weltweit führenden Hersteller von Sicherheitsschuhen, der traditionelles Handwerk mit modernster Technologie vereint. Durch kontinuierliche Innovation, tiefes Materialwissen und strategische Partnerschaften entstehen ergonomische und langlebige Modelle für härteste Einsatzbedingungen. Mit komfort- und sicherheitsorientierten Lösungen trägt JALAS® aktiv zur Vermeidung von Arbeitsunfällen und zur Verbesserung des Wohlbefindens bei. Die Marke bleibt ihrem nordischen Erbe und dem finnischen Durchhaltegeist treu, für Produkte, die den Herausforderungen des Arbeitsalltags standhalten.
Stärken
• BOA® Fit System: Schnelles, präzises und sicheres Schließen, auch in schwierigen Umgebungen
• Maximaler Schutz: Aluminium-Zehenschutzkappe und durchtrittsichere Textilsohle
• Verstärkte Dämpfung: PORON® XRD™-Zonen im Fersen- und Vorfußbereich
• Hervorragende Rutschfestigkeit: Vibram®-Außensohle aus Nitrilgummi
• Knöchelunterstützung: Halbhohe Passform mit integriertem Stabilisator
• Wasserabweisendes, atmungsaktives Obermaterial für hohen Komfort
• 100 % frei von tierischen Materialien
• Für orthopädische Einlagen geeignet (DGUV 112-191)
• Maximaler Schutz: Aluminium-Zehenschutzkappe und durchtrittsichere Textilsohle
• Verstärkte Dämpfung: PORON® XRD™-Zonen im Fersen- und Vorfußbereich
• Hervorragende Rutschfestigkeit: Vibram®-Außensohle aus Nitrilgummi
• Knöchelunterstützung: Halbhohe Passform mit integriertem Stabilisator
• Wasserabweisendes, atmungsaktives Obermaterial für hohen Komfort
• 100 % frei von tierischen Materialien
• Für orthopädische Einlagen geeignet (DGUV 112-191)
Anwendungen
Der JALAS® EXALTER 9985 ist ideal für Innen- und Außeneinsätze in feuchten, sauberen oder gefährdeten Bereichen, wo Risiken wie Durchtritt, Ausrutschen oder Umknicken bestehen. Besonders geeignet ist er für Fachkräfte in Bauwesen, Instandhaltung, Logistik oder industrieller Produktion. Dank hoher Strapazierfähigkeit und Tragekomfort ist er die perfekte Wahl für den intensiven täglichen Einsatz.
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 41 |
|---|---|
| Hauptmaterial | mikrofaser |
| Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
178,02 € exkl. MwSt.
/ Paar
211,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
41