1578-38 F1PA SRC CI Sicherheitsstiefel JALAS FIRE & RESCUE
JALAS® 1578 Fire & Rescue
Siehe technische InformationenReferenzen
Jalas:1578-38
Rubix:2500416
EAN:6408487502583



Produktdetails : 1578-38 F1PA SRC CI Sicherheitsstiefel JALAS FIRE & RESCUE
Stiefel für die Sicherheit. Elektrischer Widerstand (zwischen 0,1 und 1 000 Mega Ohm). BGR 191: Anpassung für orthopädische Schuhe gemäß der deutschen Norm BGR 191. Der Schuh wird mit angepassten orthopädischen Einlagen gemäß EN ISO 20345 getestet. CI: Isolierung gegen Kälte. HI: Isolierung gegen Hitze. HRO: Hitzebeständiger Bestandteil der Laufsohle, getestet bei 300 °C. P: Durchdringungsfeste Außensohle. SR Rutschhemmend auf Keramikböden mit Natriumlaurylsulfatlösung. SRB: Rutschhemmend auf Keramikböden mit Glycerin. SRC: SRA + SRB. WRU: Wasserbeständiges Obermaterial mit lockerer Passform. Nähte aus KEVLAR®-Garn, das kurzzeitig bis 427 °C und länger bis 204 °C hitzebeständig ist. Details des Designs. Doppelte Zone für die Absorption. Wasserabweisend. Ösen für die Schnürung. Oberer Teil hitzebeständig. Antistatische Eigenschaften. Reflektierende Eigenschaften. ProNose Zehenverstärkung. Hitzebeständige Außensohle. Ölbeständige Außensohle. Atmungsaktive Einlegesohle. Gepolsterter Schaft.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| EU Schuhgröße | 38 |
| Hauptmaterial | leder |
| Werkstoff | pu-beschichtetes leder/polyester/polyamid/porelle®. |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
161,31 € exkl. MwSt.
/ Paar
191,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
38