IZH10 Messgerät
IZH10, tragbares elektrostatisches Messgerät
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:IZH10
Rubix:2212417
Hersteller:IZH10

Dokumente
Produktdetails : IZH10 Messgerät
Wenn sich durch natürliche Aufladung statische Elektrizität ansammelt, die an Produktionslinien oder Maschinen Funktionsstörungen verursacht, kann deren frühzeitige Erkennung und Beseitigung oft den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen. Heute können Ingenieure und Produktionsmitarbeiter nun einfach das elektrostatische Potential eines Objekts prüfen und dank des neuen tragbaren elektrostatischen Sensors Serie IZH10 von den weltweiten Automatisierungsexperten SMC sofort einen Messwert ablesen. Angetrieben von zwei Standard-AA-Batterien ist das leichte IZH10 äußerst mobil; Sensor und separate kompakte Anzeigeeinheit können sogar in den engsten Bereichen eingesetzt werden. Da es sowohl präzise als auch genau ist, kann das IZH10 das elektrostatische Potential in verschiedenen Situationen effektiv messen; so kann beispielsweise ein Ladungspotential von ±20kV in kreisförmigen Bereichen mit einem Durchmesser von nur 180 mm in einem Abstand von 50 mm erkannt werden. Im Dauerbetrieb können Sensor und Anzeige zudem über 15 Stunden arbeiten, bevor die Niedrigbatterie-Anzeige den Austausch der Batterien signalisiert. Weitere Funktionen des IZH10 umfassen einen automatischen Energiesparmodus, der den Sensor nach 5 Minuten Nichtbetrieb effektiv ausschaltet, ein hintergrundbeleuchtetes Display, das Ablesungen selbst an dunkelsten Orten ermöglicht, die Möglichkeit, die Anzeige des Sensors auf Null zu justieren, sowie die Fähigkeit der Anzeige, sowohl Maximal- als auch Minimalwerte des Potentials anzuzeigen und zu speichern.
IZH10, Tragbares Messgerät zum Messen elektrostatischer Ladung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | izh10 messgerät |
|---|---|
| Ausführung | keine |
| Spannung | 1,5 V |
| Serie | izh10 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
538,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
640,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage