MHA1-PR8-3-M3-PI Batterieblock

MHA1 Batterieblock

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MHA1-PR8-3-M3-PI
Rubix:437955
Hersteller:197225
EAN:4052568160333
MHA1-PR8-3-M3-PI Batterieblock

Technische Zusammenfassung

Typbatterieblock
Ausführungmha1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MHA1-PR8-3-M3-PI Batterieblock


Batterieblock MHA1-PR8-3-M3-PI mit Stecksockeln, für Anschlussplattenventile MHA1-...-PI. Max. Anzahl der Ventilplätze=8, Betriebsdruck=0 - 8 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1
Batterieblock MHA1-PR8-3-M3-PI mit Stecksockeln, für Anschlussplattenventile MHA1-...-PI. Max. Anzahl der Ventilplätze=8, Betriebsdruck=0 - 8 bar, Betriebsmedium=(* trockene, gefilterte Druckluft TF, * trockene, gefilterte Druckluft mit Nachtrocknung TFT, * trockene, gefilterte und geölte Druckluft TFG, * gefilterte, nicht geölte Druckluft, Filterfeinheit 40 µm, * gefilterte, geölte Druckluft, Filterfeinheit 40 µm, * Luftqualitätsklasse 3:4:4 nach DIN ISO 8573-1), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht97,3 g
Typbatterieblock
Ausführungmha1
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
108,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
129,50 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen