9560340700 Digital-Stromzangen- Multimeter CM 7
Digit.-Stromz.-Multimeter
Siehe technische InformationenReferenzen
Benning:044059
Rubix:1044562
Hersteller:044059
EAN:4014651440593
Produktdetails : 9560340700 Digital-Stromzangen- Multimeter CM 7
Digital-Stromzangen- Multimeter CM 7 Benning
Digital-Stromzangen-Mulltimeter CM 7 Ausführung: Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff, mit automatischer Abschaltfunktion. Anwendung: Zur sicheren Strommessung bei isolierten Kabeln, ohne die Isolierung zu entfernen oder zu beschädigen. CM 7. Ideal zur Strommessung bis 1000 A (Wechsel- und Gleichstrom). Lieferung inkl. Kompakt-Schutztasche, doppelt isolierter Sicherheitsmessleitung und Batterie.
Digital-Stromzangen-Mulltimeter CM 7 Ausführung: Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff, mit automatischer Abschaltfunktion. Anwendung: Zur sicheren Strommessung bei isolierten Kabeln, ohne die Isolierung zu entfernen oder zu beschädigen. CM 7. Ideal zur Strommessung bis 1000 A (Wechsel- und Gleichstrom). Lieferung inkl. Kompakt-Schutztasche, doppelt isolierter Sicherheitsmessleitung und Batterie.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 90303100 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
319,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
380,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
