CD85KN8-50-B ISO-Zylinder

Iso-Zylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:CD85KN8-50-B
Rubix:2180893
Hersteller:CD85KN8-50-B
CD85KN8-50-B ISO-Zylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser8 mm
Zylinderhub50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CD85KN8-50-B ISO-Zylinder


Der genormte Pneumatikzylinder C85K von SMC erweitert die Standardreihe C85 um eine drehgesicherte Stange und ist als doppeltwirkende oder einfachwirkende Ausführung mit Federrückstellung erhältlich, in einem Bohrungsbereich von Ø 8 mm bis Ø 25 mm. Seine Winkeltoleranz erreicht bei den größten Durchmessern ±0,7° – ein Vorteil für Aufbauten, die eine stabile Ausrichtung der Last erfordern.

Merkmale :
Die Stange dieses Zylinders bleibt über den gesamten Hub hinweg drehgeführt, wodurch die Ausrichtung eines mitbewegten Werkstücks stabilisiert wird, ohne dass ein zusätzliches Führungszubehör erforderlich ist. Die Serie ist als doppeltwirkende Ausführung mit in beide Richtungen gesteuerter Bewegung erhältlich (Ausfahren wie Einfahren) sowie als einfachwirkende Ausführung mit Federrückstellung, mit eingefahrener Stange oder ausgefahrener Stange je nach Modell. Ein elastischer Dämpfer absorbiert die Stöße am Hubende und begrenzt die auf das Gestell übertragenen Vibrationen. Jede Ausführung ist ohne Magnet oder mit im Kolben integriertem Magneten (CD85K) erhältlich, sodass bei Bedarf die Positionsabfrage durch einen externen Sensor möglich ist, der mit einem speziellen Montagebügel zu montieren ist. Für den normalen Betrieb ist keine Schmierung erforderlich, was die regelmäßigen Wartungsarbeiten reduziert.

Mehrere Montagebefestigungen sind zusätzlich erhältlich, darunter ein Winkelstück (einfach oder doppelt), eine Flanschbefestigung, ein Zapfen oder ein Gelenk sowie Stangenendzubehör wie ein kugelgelagerter Stangenanschluss oder ein Stangengabelkopf, ohne dass diese Optionen hier ausgeführt werden, da es sich bei der angebotenen Version um die Basiskonfiguration handelt.

Technische Daten :
- Bezeichnung: C85KN für die Basisausführung, CD85KN mit optional integriertem Magneten (C = Pneumatikzylinder-Präfix, D = optional integrierter Magnet, 85K = Reihe mit drehgesicherter Stange, N = Standard-Hinterdeckel mit integriertem Gelenk).
- Typ: pneumatisch.
- Betätigung: doppeltwirkend, Einfachstange, mit drehgesicherter Stange (die Serie existiert auch als einfachwirkende Ausführung mit Federrückstellung, eingefahrener Stange oder ausgefahrener Stange, in diesem Datenblatt nicht näher ausgeführt).
- Medium: Luft.
- Verfügbare Bohrungen: Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 16, Ø 20 und Ø 25 mm.
- Prüfdruck: 1,5 MPa.
- Maximaler Betriebsdruck: 1,0 MPa.
- Minimaler Betriebsdruck: 0,1 MPa (Ø 8 und Ø 10), 0,08 MPa (Ø 12 und Ø 16), 0,05 MPa (Ø 20 und Ø 25).
- Umgebungstemperatur und Medientemperatur: von -20 °C bis 80 °C ohne Positionssensor (ohne Vereisung), von -10 °C bis 60 °C mit Positionssensor (ohne Vereisung).
- Schmierung: nicht erforderlich (ölfreier Betrieb).
- Kolbengeschwindigkeit: 50 bis 1 500 mm/s.
- Dämpfung: elastischer Dämpfer.
- Zulässige kinetische Energie: 0,02 J (Ø 8), 0,03 J (Ø 10), 0,04 J (Ø 12), 0,09 J (Ø 16), 0,27 J (Ø 20), 0,4 J (Ø 25).
- Drehgenauigkeit: ±1,5° (Ø 8 und Ø 10), ±1° (Ø 12 und Ø 16), ±0,7° (Ø 20 und Ø 25).
- Hubtoleranz: +1,0/0 mm (Ø 8 bis Ø 16), +1,4/0 mm (Ø 20 und Ø 25).
- Standardhübe: 10 bis 100 mm (Ø 8 und Ø 10), 10 bis 200 mm (Ø 12 und Ø 16), 10 bis 300 mm (Ø 20 und Ø 25); ein maximaler Hub von 1 000 mm ist auf Anfrage bei den größeren Bohrungen erhältlich.
- Grundgewicht ohne Magnet, Standardausführung mit integriertem Gelenk (C85KN): 39 g (Ø 8), 41 g (Ø 10), 82 g (Ø 12), 95 g (Ø 16), 189 g (Ø 20), 257 g (Ø 25).
- Zusatzgewicht je 10 mm Hub: 2,3 g (Ø 8), 2,5 g (Ø 10), 4,5 g (Ø 12), 5,5 g (Ø 16), 8,7 g (Ø 20), 12,2 g (Ø 25).

Normen :
ISO 6432: Diese Norm legt die Anschluss- und Befestigungsmaße von einstangigen Pneumatikzylindern mit kleiner Bohrung fest. Sie gewährleistet die mechanische Austauschbarkeit mit Zylindern anderer Hersteller, die dasselbe Maßsystem einhalten.
RoHS: Diese Richtlinie beschränkt den Einsatz gefährlicher Stoffe wie Blei, Quecksilber oder Cadmium bei der Herstellung elektrischer und elektronischer Bauteile. Sie erleichtert die Integration des Zylinders in Ausrüstungen, die dieser europäischen Vorschrift unterliegen.

Stärken

- Die drehgesicherte Führung stabilisiert die Ausrichtung eines mitbewegten Werkstücks, ohne dass zusätzliches Führungszubehör montiert werden muss.
- Der Verzicht auf erforderliche Schmierung reduziert die Häufigkeit der laufenden Wartungsarbeiten.
- Der elastische Dämpfer absorbiert die Endlagenschläge und schützt die umliegenden mechanischen Elemente.
- Die Verfügbarkeit von Winkeln, Flanschen, Zapfen und Gelenken, die bereits mit dem Zylinder referenziert sind, vermeidet eine separate Bestellung von Befestigungszubehör.
- Der Bereich der Bohrungen von Ø 8 mm bis Ø 25 mm und der Hübe bis 300 mm in der Standardausführung deckt ein breites Spektrum an Auslegungsanforderungen ab.

Anwendungen

Die Serie C85K eignet sich für Automatisierungsprozesse, die eine stabile Ausrichtung eines bewegten Werkstücks erfordern, beispielsweise für Positionieraufgaben, einfache Führungen oder Greifvorgänge, bei denen die Drehung der Stange begrenzt bleiben muss. Ihr ölfreier Betrieb ist für mechanische Fertigungsbetriebe und Montagelinien geeignet, in denen regelmäßige Wartung nur eingeschränkt möglich ist.

Technische Informationen


Attribute
Zylinderdurchmesser8 mm
Zylinderhub50 mm
Typiso-zylinder
49,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,89 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage