CD85N25-400C-B-X2018 ISO-Zylinder

Iso-Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CD85N25-400C-B-X2018
Rubix:1620083
Hersteller:CD85N25-400C-B-X2018
EAN:3618035412766
CD85N25-400C-B-X2018 ISO-Zylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub1000 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CD85N25-400C-B-X2018 ISO-Zylinder


Der Pneumatikzylinder SMC C85 ist eine Variante der Standardbaureihe nach ISO 6432 in doppeltwirkender Ausführung mit einer Kolbenstange, erhältlich in den Durchmessern von Ø 8 bis Ø 25 mm. Die Standardausführung ist mit einer elastischen Dämpfung ausgestattet; je nach Bohrungsdurchmesser ist optional eine pneumatische Dämpfung erhältlich.

 

Merkmale:

Der Zylinder C85 wird mit Druckluft betrieben und gewährleistet eine doppeltwirkende lineare Bewegung, wobei die Kolbenstange in beide Richtungen unter Druck aus- und einfährt. Der Betrieb erfolgt ohne Schmierung, was den Wartungsaufwand reduziert.

 

Die elastische Dämpfung ist bei der Standardausführung für alle Bohrungen serienmäßig vorhanden, während ab einem Durchmesser von 10 mm optional eine pneumatische Dämpfung (Buchstabe C) gewählt werden kann, um die kinetische Energie des Kolbens am Ende des Hubs gleichmäßiger zu absorbieren.

 

Optional stehen verschiedene Befestigungsmöglichkeiten zur Auswahl, darunter Winkel, Flansch, Zapfen und Gelenk, sowie Kolbenstangenenden wie Gabelkopf oder Kugelzapfen. Bei den Modellen CD85 (mit integriertem Magneten) kann zusätzlich ein magnetischer Positionssensor zur Endlagenerkennung eingesetzt werden.

 

Technische Daten:

- Typ: doppeltwirkend, einkolbige Ausführung.

- Arbeitsmedium: Druckluft.

- Verfügbare Bohrungen: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm und 25 mm.

- Dämpfung: serienmäßig elastischer Dämpfer, optional pneumatischer Dämpfer (Nachsetzung C, von Ø 10 bis Ø 25 mm).

- Prüfdruck: 1,5 MPa.

- Maximaler Betriebsdruck: 1,0 MPa.

- Minimaler Betriebsdruck (elastischer Dämpfer): 0,1 MPa (Ø 8 mm), 0,08 MPa (Ø 10, 12 und 16 mm), 0,05 MPa (Ø 20 und 25 mm).

- Minimaler Betriebsdruck (pneumatischer Dämpfer): 0,08 MPa (Ø 10, 12 und 16 mm), 0,05 MPa (Ø 20 und 25 mm).

- Umgebungs- und Medientemperatur: -20 °C bis 80 °C ohne Sensor, -10 °C bis 60 °C mit Sensor (in beiden Fällen frostfrei).

- Schmierung: nicht erforderlich.

- Zulässige Hubtoleranz: +1,0/0 mm (Ø 8, 10, 12 und 16 mm), +1,4/0 mm (Ø 20 und 25 mm).

- Kolbengeschwindigkeit: 50 mm/s bis 1.500 mm/s.

- Mindesthub mit pneumatischer Dämpfung: 25 mm.

- Standardhübe: 10, 25, 40, 50, 80 und 100 mm (Ø 8 und 10 mm); zusätzlich 125, 160 und 200 mm (Ø 12 und 16 mm); zusätzlich 250 und 300 mm (Ø 20 und 25 mm).

- Maximaler Hub: 200 mm (Ø 8 und 10 mm), 400 mm (Ø 12 und 16 mm), 1.000 mm (Ø 20 und 25 mm).

- Standardmasse (Ausführung mit integriertem Gelenk, elastischem Dämpfer): 37 g (Ø 8 mm), 38 g (Ø 10 mm), 77 g (Ø 12 mm), 89 g (Ø 16 mm), 179 g (Ø 20 mm), 244 g (Ø 25 mm).

- Standardgewicht (Ausführung mit integriertem Gelenk, pneumatischer Dämpfer): 44 g (Ø 10 mm), 84 g (Ø 12 mm), 95 g (Ø 16 mm), 176 g (Ø 20 mm), 241 g (Ø 25 mm).

 

Normen:

Die Norm ISO 6432 legt die Austauschbarkeitsmaße für Pneumatikzylinder mit einer Kolbenstange fest und gewährleistet so die Maßkompatibilität zwischen den Herstellern. Diese Baureihe entspricht dieser Norm über den gesamten Bohrungsbereich hinweg.

Stärken

- Die Dämpfung begrenzt Stöße und absorbiert die kinetische Energie progressiver für Anwendungen mit hoher Taktfrequenz.
- Der schmierfreie Betrieb verringert die Häufigkeit von Wartungsarbeiten.
- Der Durchmesserbereich von 8 mm bis 25 mm erleichtert die Auswahl eines für die zu bewegende Last geeigneten Zylinders.
- Der Geschwindigkeitsbereich von 50 mm/s bis 1 500 mm/s ermöglicht es, die Taktfrequenz der Betätigung je nach Anwendung anzupassen.
- Die austauschbaren Montagebefestigungen vereinfachen die mechanische Integration auf verschiedenen Trägern.

Anwendungen

Dieser Zylinder wird in industriellen Automatisierungssystemen eingesetzt, die eine pneumatische lineare Betätigung erfordern, insbesondere an Förderlinien, Handhabungsstationen und Montagemaschinen. Der Verzicht auf Schmierung und der Temperaturbereich von -20 °C bis 80 °C eignen sich für kontinuierliche Produktionsumgebungen, einschließlich in der Lebensmittelindustrie, der Pharmaindustrie oder der Verpackungsindustrie, in denen die Sauberkeit der Ausrüstung eine Vorgabe bleibt.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht700 g
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub1000 mm
Typc85 rundkörper-zylinder
HerkunftslandCN
101,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
120,65 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen