Referenzen
SMC:C95SDB200-320
Rubix:3065450
Hersteller:00165941
EAN:3618035485814

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 320 mm |
| Typ | montage: standard |
Produktdetails : C95SDB200-320 ISO-Zylinder
Die C95-Serie entspricht dem ISO-Standard, ist austauschbar nach VDMA24562 und verwendet eine Zugstangenkonstruktion. Zusätzlich zu den serienmäßigen Stoßdämpfern und dem Tragriemen verwendet die C95-Serie ein "Kompensations"-Dämpfungsdesign, das den Betrieb erheblich verbessert. Die exklusive "Figure 8"-Dichtung von SMC sorgt für eine lange Betriebsdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25960 g |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 200 mm |
| Zylinderhub | 320 mm |
| Typ | montage: standard |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.494,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.777,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort