Referenzen
SMC:C95SDB160-215
Rubix:3065419
Hersteller:C95SDB160-215

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 215 mm |
| Typ | montage: standard |
Produktdetails : C95SDB160-215 ISO-Zylinder
Die C95-Serie entspricht dem ISO-Standard, ist austauschbar nach VDMA24562 und verwendet eine Zugstangenkonstruktion. Zusätzlich zu den serienmäßigen Stoßdämpfern und dem Tragriemen verwendet die C95-Serie ein "Kompensations"-Dämpfungsdesign, das den Betrieb erheblich verbessert. Die exklusive "Figure 8"-Dichtung von SMC sorgt für eine lange Betriebsdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18109 g |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 160 mm |
| Zylinderhub | 215 mm |
| Typ | montage: standard |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
883,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.051,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort