Referenzen
SMC:IZS31-2300P
Rubix:2220040
Hersteller:IZS31-2300P
Produktdetails : IZS31-2300P Ionisierer
Stärken
Ionenerzeugungstechnologie: Gleichstrom-, gepulster Gleichstrom- oder Gleichstrommodus
Einfache Wartung durch individuelle, herausnehmbare Elektroden:- geringer Wartungsaufwand- schnelle Beseitigung statischer Elektrizität
Zwei Arten von Kompaktsensoren sind verfügbar:- Autobalance-Sensor- Rückkopplungssensor
Ionenbalance ±30V
Beseitigung der statischen Elektrizität in Sekundenbruchteilen
Aerodynamischer Querschnitt
In den Stab integrierter Controller
Niedriger Stromverbrauch
Längen der Stäbe verfügbar.br>Stablängen von 300 bis 2300 mm erhältlich
Einstellbare Frequenzbereiche (bis 60 Hz)
Anzeige und Warnmeldungen
Die Verwendung von Druckluft ermöglicht die Beseitigung von statischer Elektrizität in Entfernungen von bis zu 2 Metern
Einfache Wartung durch individuelle, herausnehmbare Elektroden:- geringer Wartungsaufwand- schnelle Beseitigung statischer Elektrizität
Zwei Arten von Kompaktsensoren sind verfügbar:- Autobalance-Sensor- Rückkopplungssensor
Ionenbalance ±30V
Beseitigung der statischen Elektrizität in Sekundenbruchteilen
Aerodynamischer Querschnitt
In den Stab integrierter Controller
Niedriger Stromverbrauch
Längen der Stäbe verfügbar.br>Stablängen von 300 bis 2300 mm erhältlich
Einstellbare Frequenzbereiche (bis 60 Hz)
Anzeige und Warnmeldungen
Die Verwendung von Druckluft ermöglicht die Beseitigung von statischer Elektrizität in Entfernungen von bis zu 2 Metern
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.122,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.715,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage