NEBS-L1G4-K-2.5-LE4 Verbindungsleitung

NEBS Anschlusskabel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NEBS-L1G4-K-2.5-LE4
Rubix:1821306
Hersteller:572576
EAN:4052568058890
NEBS-L1G4-K-2.5-LE4 Verbind.Leitung

Produktdetails : NEBS-L1G4-K-2.5-LE4 Verbindungsleitung


Verbindungsleitung NEBS-L1G4-K-2.5-LE4 Leitungseigenschaft=Standard, Prüfbedingungen Leitung=(* Biegewechselfestigkeit nach Festo Norm, * Prüfbedingungen auf Anfrage), Betriebsspannungsbereich DC=0 - 30 V, Stoßspannungsfestigkeit=0,8 kV, Strombelastbarkeit bei 40°C=1 A
Verbind.Leitung

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode85444290
8,72 exkl. MwSt.
/ Stück
10,38 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen