SY30M-14-9A1 Connector Assembly
Leitungsdraht-Verbindungsblock-Baugruppe
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:SY30M-14-9A1
Rubix:3078900
Hersteller:SY30M-14-9A1
Produktdetails : SY30M-14-9A1 Connector Assembly
SMC hat mit der neu gestalteten SY-Ventilserie die Produktleistung und Zuverlässigkeit verbessert. Die SY3000 und SY5000 haben die gleiche Ventilbreite wie ihre Vorgänger, aber der Durchfluss wurde um bis zu 80 % erhöht, wodurch die Ventilgröße reduziert werden konnte. Ein eingebauter Schmutzfänger im Vorsteuerventil verhindert Störungen durch Fremdkörper. Durch die Verwendung von H-NBR-Dichtungsmaterial für das Hauptventil und die Dichtungen wurde die Ozonbeständigkeit verbessert. Es sind seitliche, obere und untere Anschluss-/Rohranschlüsse verfügbar, um eine flexible Installation zu ermöglichen. Das SY ist mit Gehäuseanschlüssen oder als Sockelventil erhältlich und kann einzeln oder als Verteiler eingesetzt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Herkunftsland | JP |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort