NEBV-S1WA25-K-2.5-N-LE25-S9 Verbindungsleitung

NEBV Anschlusskabel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NEBV-S1WA25-K-2.5-N-LE25-S9
Rubix:1821522
Hersteller:575423
EAN:4052568104030
NEBV-S1WA25-K-2.5-N-LE25-S9 Verbind.Leitung

Produktdetails : NEBV-S1WA25-K-2.5-N-LE25-S9 Verbindungsleitung


Verbindungsleitung NEBV-S1WA25-K-2.5-N-LE25-S9 Einbaulage=beliebig, Leitungseigenschaft=Für statische Anwendungen, Betriebsspannungsbereich DC=<= 30 V, Strombelastbarkeit bei 40°C=2,6 A, Verschmutzungsgrad=3
Verbind.Leitung

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode85444290
78,53 exkl. MwSt.
/ Stück
93,45 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen