Referenzen
INA:IR22X28X20-XL
Rubix:18044
Hersteller:0000214660000
EAN:4054369079715


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : IR 22X28X20-XL (INA) Innenring INA
Innenring IR..-XL, zylindrisch
Stärken
Die Abschrägungen an den Enden ermöglichen ein leichtes Einsetzen in die Lager und verhindern die Beschädigung der Dichtlippen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 20 mm |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std