133-144 2-Punkt Innenmesschraube 75-100 mm

Innenmikrometer mit 2 Tasten und Verlängerungen - Serie 133.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mitutoyo:133-144
Rubix:2977661
EAN:4946368017013
MIT-133-144 2-Punkt Innenmesschraube 75-100 mm

Technische Zusammenfassung

Messbereich, Minimum75 mm
Messbereich, Maximum100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 133-144 2-Punkt Innenmesschraube 75-100 mm


2-Punkt Innenmesschraube
Serie 133
Dies ist eine Standard-Innenmessschraube (einzelne Einheit) mit folgenden Merkmalen:<

Stärken

Einfache und schnelle Anwendung.

Anwendungen

Serie 133 - Innenmikrometer ohne Verlängerung. Technische Daten: Skalen: Trommel und Skalenhülse matt verchromt, ø 18 mm Messfläche: Aus Hartmetall, geschliffen, kugelförmig, fein geläppt Messspindel: 1 Trommelumdrehung gleich 0,5 mm. Mit Feststellvorrichtung (außer 50-75 mm) Ablesung: 0,01 mm Geliefert : Im Koffer, Isolierung (ab 100 mm), Schlüssel.

Technische Informationen


Attribute
Messbereich, Minimum75 mm
Messbereich, Maximum100 mm
Kastenja
Einteilung0,01 mm
150,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
179,10 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen