133-160 2-Punkt Innenmesschraube
Innenmikrometer mit 2 Tasten und Verlängerungen - Serie 133.
Siehe technische InformationenReferenzen
Mitutoyo:133-160
Rubix:3872956
EAN:4946368017174

Produktdetails : 133-160 2-Punkt Innenmesschraube
2-Punkt Innenmesschraube
Serie 133
Dies ist eine Standard-Innenmessschraube (einzelne Einheit) mit folgenden Merkmalen:<
Serie 133
Dies ist eine Standard-Innenmessschraube (einzelne Einheit) mit folgenden Merkmalen:<
Stärken
Einfache und schnelle Anwendung.
Anwendungen
Serie 133 - Innenmikrometer ohne Verlängerung. Technische Daten: Skalen: Trommel und Skalenhülse matt verchromt, ø 18 mm Messfläche: Aus Hartmetall, geschliffen, kugelförmig, fein geläppt Messspindel: 1 Trommelumdrehung gleich 0,5 mm. Mit Feststellvorrichtung (außer 50-75 mm) Ablesung: 0,01 mm Geliefert : Im Koffer, Isolierung (ab 100 mm), Schlüssel.
Technische Informationen
Attribute
| Messbereich, Minimum | 475 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 500 mm |
| Kasten | ja |
| Einteilung | 0,01 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
251,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
298,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage