137-210 Innenmessschraube 50-1500mm (0,01mm) HM-bestückt,
Rohr-Innenmikrometer
Siehe technische InformationenReferenzen
Mitutoyo:137-210
Rubix:1425877






Produktdetails : 137-210 Innenmessschraube 50-1500mm (0,01mm) HM-bestückt,
2-Punkt-Innenmessschraube
Serie 137
Dies ist eine mit Verlängerungsstangen ausgestattete Innenmesschraube die Ihnen die folgenden Vorteile bietet:<
Serie 137
Dies ist eine mit Verlängerungsstangen ausgestattete Innenmesschraube die Ihnen die folgenden Vorteile bietet:<
Innenmessschraube 1500mm Mitutoyo
Stärken
-Breites Spektrum an Innendurchmessermessungen durch Kombination von Verlängerungsstäben (Rohren) und Ambossen mit der Einbaumessschraube
-Karbidbestückte Messflächen sind verfügbar. (Serie 137)
-Die Serien 139 und 140 verwenden hochbeständige Verlängerungsrohre mit großem Durchmesser
-Serien 137 werden in einem Kunststoffkoffer geliefert, außer 1550mm/60in in einem Holzkoffer
-Karbidbestückte Messflächen sind verfügbar. (Serie 137)
-Die Serien 139 und 140 verwenden hochbeständige Verlängerungsrohre mit großem Durchmesser
-Serien 137 werden in einem Kunststoffkoffer geliefert, außer 1550mm/60in in einem Holzkoffer
Technische Informationen
Attribute
| Messbereich, Minimum | 50 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 150 mm |
| Kasten | ja |
| Einteilung | 0,01 mm |
| Zolltarifcode | 90173000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
990,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.178,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen