137-203 2 Punkt Innenmessschraube

Rohr-Innenmikrometer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mitutoyo:137-203
Rubix:3318184
EAN:4946368438344
137-203 2 Punkt Innenmessschraube

Technische Zusammenfassung

Messbereich, Minimum50 mm
Messbereich, Maximum500 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 137-203 2 Punkt Innenmessschraube


2-Punkt-Innenmessschraube
Serie 137
Dies ist eine mit Verlängerungsstangen ausgestattete Innenmesschraube die Ihnen die folgenden Vorteile bietet:<

Stärken

-Breites Spektrum an Innendurchmessermessungen durch Kombination von Verlängerungsstäben (Rohren) und Ambossen mit der Einbaumessschraube
-Karbidbestückte Messflächen sind verfügbar. (Serie 137)
-Die Serien 139 und 140 verwenden hochbeständige Verlängerungsrohre mit großem Durchmesser
-Serien 137 werden in einem Kunststoffkoffer geliefert, außer 1550mm/60in in einem Holzkoffer

Technische Informationen


Attribute
Messbereich, Minimum50 mm
Messbereich, Maximum500 mm
Einteilung0,01 mm
497,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
591,43 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen