Produktdetails : 3.8X7.6X1 USIT FKM 75 177645 SPCC USIT I I M3
USIT-Ringe sind metallische Flachdichtungen mit innen und außen anvulkanisiertem, trapezförmigem, gummi-elastischem Dichtwulst zur statischen Abdichtung von Verschraubungen und Flanschverbindungen.
U-Seal Viton
Technische Informationen
Attribute
Innendurchmesser
3,8 mm
Außendurchmesser
7,6 mm
Stärke
1 mm
Werkstoff
FKM
Ausführung
USIT I
Zolltarifcode
40169300
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.752,00€exkl. MwSt.
/ 100Stück
2.084,88€inkl. MwSt.
Staffelpreise
0 und mehr
1.752,00€exkl. MwSt./ 100Stück
1
4.035,00€exkl. MwSt./ 100Stück
2 bis 4 Stück
1.752,00€exkl. MwSt./ 100Stück
5 bis 49 Stück
1.753,00€exkl. MwSt./ 100Stück
50 bis 99 Stück
894,00€exkl. MwSt./ 100Stück
100 bis 199 Stück
666,00€exkl. MwSt./ 100Stück
200 bis 499 Stück
526,00€exkl. MwSt./ 100Stück
500 bis 999 Stück
386,00€exkl. MwSt./ 100Stück
1000 bis 2499 Stück
281,00€exkl. MwSt./ 100Stück
2500 bis 4999 Stück
210,00€exkl. MwSt./ 100Stück
5000 bis 9999 Stück
175,00€exkl. MwSt./ 100Stück
10000 und mehr
158,00€exkl. MwSt./ 100Stück
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage