Referenzen
Dichtomatik:67175020
Rubix:1479029
Hersteller:67175020


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10,7 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 17 mm |
| Werkstoff | nbr |
Produktdetails : 10.7X17X1.5 USS NBR 70 Schraubendichtung USS
Innen anvulkanisierte Elastomerdichtlippe Zusätzliche Zentrierung
U-Seal
Stärken
Sehr gute Dichtwirkung Metallscheibe gewährleistet kontrollierte Verpressung Einfache Montage Fixierung durch Innenzentrierung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10,7 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 17 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen