Referenzen
Dichtomatik:US 003,60X007,50X01,00 FKM 70
Rubix:515805


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 3,6 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 7,5 mm |
| Stärke | 1 mm |
Produktdetails : 3.6X7.5X1 US FKM 70 Schraubendichtung US
Schraubendichtungen sind Dichtscheiben, die zur Abdichtung von Verschraubungen und Befestigungselementen verwendet werden.
Schraubendichtungen sind Dichtscheiben, die zur Abdichtung von Verschraubungen und Befestigungselementen verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 3,6 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 7,5 mm |
| Stärke | 1 mm |
| Werkstoff | fkm |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,64 € inkl. MwSt.
Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen