Produktdetails : 8.7X13X1 USIT FKM 75 177645 SPCC-1B USIT I I M7
USIT-Ringe sind metallische Flachdichtungen mit innen und außen anvulkanisiertem, trapezförmigem, gummi-elastischem Dichtwulst zur statischen Abdichtung von Verschraubungen und Flanschverbindungen.
Technische Informationen
Attribute
Innendurchmesser
8,7 mm
Außendurchmesser
13 mm
Stärke
1 mm
Werkstoff
FKM
Ausführung
USIT I
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.156,50€exkl. MwSt.
/ 50Stück
1.376,24€inkl. MwSt.
Staffelpreise
0 und mehr
1.156,50€exkl. MwSt./ 50Stück
1
833,00€exkl. MwSt./ 50Stück
2 bis 4 Stück
1.156,50€exkl. MwSt./ 50Stück
5 bis 49 Stück
1.157,00€exkl. MwSt./ 50Stück
50 bis 99 Stück
590,00€exkl. MwSt./ 50Stück
100 bis 199 Stück
439,50€exkl. MwSt./ 50Stück
200 bis 499 Stück
347,00€exkl. MwSt./ 50Stück
500 bis 999 Stück
254,50€exkl. MwSt./ 50Stück
1000 bis 2499 Stück
185,00€exkl. MwSt./ 50Stück
2500 bis 4999 Stück
139,00€exkl. MwSt./ 50Stück
5000 bis 9999 Stück
115,50€exkl. MwSt./ 50Stück
10000 und mehr
104,00€exkl. MwSt./ 50Stück
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage